柄入OPPテープ

(9件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード23408866 品番ダマスク
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥680
販売価格(税別)
618

柄は流行のダマスクをモチーフにしました。

テープ幅(mm)48 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.065 基材ポリプロピレン 粘着剤アクリル系 主な用途梱包用 ダマスク 引張強度(N/10mm)49 メーカー商品コード002001503

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23408866
2023-01-04
用途:
梱包

長く愛用しています。イメージ仕事なため、素敵な柄で先方に好印象です。

対象商品:
23408866
2022-03-07
用途:
商品梱包時に使用
卸売・小売業

ダンボール梱包に華が出てとても良いと思います。テープ自体も薄くなく扱いやすい。

対象商品:
23408866
2021-06-04
用途:
荷物の梱包に。
製造業

他のものを買った時にチラッと宣伝されているのが見えて、追加で衝動買いしてしまいました。
梱包に使うとものすごくゴージャスな雰囲気になるので買って良かったです。
またなくなったら買いたいです♪
開封後、横の切断面にゴミがつくと嫌なので、包まれていた透明のものを切って貼り付けて使っています。回封時に切り取れたら嬉しいです。

対象商品:
23408866
2021-06-22
用途:
発送
その他業種

前より厚くなって使い易いです。白いのも復活してほしい。

対象商品:
23408866
2021-01-05
用途:
プレゼントの梱包
その他業種

思っていた以上にしっかりとしたテープで、薄いビニールテープとは全く違いしっかりとした商品でした。しっかりとしているので梱包もたわむ事無く奇麗に梱包出来て大満足です。
無機質な段ボール等一気におしゃれになり、知人にもよろこばれました。色々な柄か欲しいです。

対象商品:
23408866
2020-04-26
用途:
ラッピング
サービス業

とても可愛い柄でダンボールがお洒落になります。送った友達からとても喜ばれました。またリピートします。

対象商品:
23408866
2019-11-24
用途:
商品梱包に
ハートランド株式会社 様

商品に合わせて柄入りテープを使い分けています。より商品が引き立つように思います。

対象商品:
23408866
2018-10-28
用途:
封筒の封締め
卸売・小売業

封筒や宅配の箱などの封締めで仕上げに貼るとオシャレになるので使っています。
丈夫でしっかりしています。ツルツルした素材に貼るのであれば貼り直しも可能で便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする