※サンプル画像
大伸化学
大伸化学の 研究関連用品・実験用必需品
大伸化学の 試薬
ネオエタノール
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1本(14kg)
成分
エタノール85.5±1.0%、メタノール5%未満、n-プロピルアルコール9.6±0.5%
注文コード
23412314
品番
PM
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
成分
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
事業法アルコールを主剤とした混合溶剤で変性エチルアルコールです。
名称
ネオエタノール
用途
塗装用、インク類用、染料用、燃料用、機械器具洗浄用、凍結防止用、抽出用、鋳剤用などに。
成分
エタノール85.5±1.0%、メタノール5%未満、n-プロピルアルコール9.6±0.5%
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の性状
水溶性
注意
※法人で有っても個人宅への配送は危険物の為、出来ません
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。試験・研究用途以外の目的には使用できません。一般・個人の方はご購入いただけません。農園や植物園などのユーザー様にも販売出来ません。ご購入時には最終使用先事業者名が必要になる場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
1,365
/
税込
¥
1,502
離島
数量1以上のご注文
お送りできません