※サンプル画像

PHI ネオエタノール 大伸化学 23412332 PHI ネオエタノール 大伸化学 23412332

ネオエタノール

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1本(14kg) 成分エタノール79.3±1.0%、イソプロピルアルコール5%未満、n-プロピルアルコール9.5±0.5%、水6.3%以下 注文コード23412332 品番PHI
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は成分5種類から選べます 他の種類を見る

事業法アルコールを主剤とした混合溶剤で変性エチルアルコールです。

名称ネオエタノール 用途塗装用、インク類用、染料用、燃料用、機械器具洗浄用、凍結防止用、抽出用、鋳剤用などに。 成分エタノール79.3±1.0%、イソプロピルアルコール5%未満、n-プロピルアルコール9.5±0.5%、水6.3%以下 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の性状水溶性
注意
※法人で有っても個人宅への配送は危険物の為、出来ません
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。試験・研究用途以外の目的には使用できません。一般・個人の方はご購入いただけません。農園や植物園などのユーザー様にも販売出来ません。ご購入時には最終使用先事業者名が必要になる場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥1,365 / 税込 ¥1,502
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:328

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする