フローリングマジックリン つや出しスプレー

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(400mL) 注文コード 23415866 品番 SP本体
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

フローリングの「汚れ落とし」と、自然な「つや出し」が1度に!
ワックスした後の床にも使える中性タイプのフロアケア剤です。
マジックリンの洗浄成分で汚れを浮かび上がらせ、つやだし基材で床に美しい膜(つや)を作ります。
素早く乾燥(約3分)し、サラッとした仕上がりに。
さわやかシトラスの香り。
誰にとっても「使いやすい」「選びやすい」容器!

使用場所フローリング 商品タイプ本体 液性中性 質量(g)477 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)206×101.5×57 シリーズマジックリン アズワン品番65-0466-73

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:372

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-06
用途:
お家のリビングのフローリングに
不動産業

フローリング自体の劣化が激しいのでつや出しは期待した程では
ありませんが、汚れ落としは満足です。

対象商品:
23415866
2023-03-15
用途:
店舗の清掃に
サービス業

いくら掃除してもボロく見えていたお店の床がツヤツヤに生まれ変わりました。
吹いてササっと拭くだけの簡単お手入れでキズとホコリっぽさをカバーできて助かっています。

3人が参考にしています
対象商品:
23415875
2023-05-31
用途:
家事全般のお掃除
製造業

クィックルワイパーを使って、板床を拭いています。
汚れも落ちながらピカピカになります。
撥水効果もあります。

1人が参考にしています
対象商品:
23415866
2022-05-26
用途:
事務所の掃除で。
生き活きネット株式会社 様 (不動産業)

事務所の床掃除で、大変便利できれいになるので、管理物件の共用部分まで使用しています。(不動産業です)

1人が参考にしています
対象商品:
23415875
2022-05-01
用途:
店舗のフロア掃除
お菓子のひろや 様 (製造業)

店舗のフロア掃除に、使っています。
少し香りがするので 閉店後に使います。

1人が参考にしています
対象商品:
23415875
2022-05-16
用途:
清掃時

会社作業場のフローリングをモップ掛けする際に使用しております。汚れが落ちるし、艶が出るのでとても使いやすいです。

対象商品:
23415866
2021-11-22
用途:
フローリングに最適
サービス業

あまり強い溶剤だと、ワックスが剥がれムラになるのですが、このマジックリンは
フローリングに考慮されてて、吹き上がりさらりと、ワックス部分を痛めることなく
とても使いやすいです。
キッチン下の床にも、油汚れもらくらく安心して汚れも落ちます。
なかなかフローリングのメンテナンス溶剤が無い中、とても良い商品だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
23415875
2021-11-25
用途:
床の艶出し
じょうてつ真駒内南町ドエル管理組合 様 (不動産業)

手軽に使用できる点が気に入っています。
スプレー噴射で手間いらずです。寒くなる時期なので室温が1度から5度
位になったときにどうなるか観察してみます。
匂いは好きな匂いです。(ワックス専門他社のものは匂いがきつい)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする