JCMCC-230 業務用 -60℃ 超低温冷凍ストッカー ジェーシーエム 23415902 JCMCC-230 業務用 -60℃ 超低温冷凍ストッカー ジェーシーエム 23415902 JCMCC-230 業務用 -60℃ 超低温冷凍ストッカー ジェーシーエム 23415902

業務用 -60℃ 超低温冷凍ストッカー

(6件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23415902 品番JCMCC-230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

-60℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。
-60℃から-40℃まで自在に温度調整ができます。
庫内にも内蓋があり保冷能力を高めムダな冷気も逃さず省エネ効果。
正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。
高温・低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。
デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。
4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。

用途
飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管などに。
鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。
内容積(L)231 外形寸法(mm)1120×755×840 質量(kg)97 付属品霜取りヘラ 材質(本体外装)塗装鋼板、(本体内装)塗装亜鉛メッキ鋼板、(扉)ABS 冷媒の種類混合冷媒 キャスター径(Φmm)33.5 温度調整範囲(℃)-40〜-60 キャスター数4個 あり 電源(V)単相100V(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)445/449 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※以下、配送および商品関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※軒先車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
(軒先車上渡しとは、トラックからの荷下ろしをお客様にてしていただく配送方法です。)
※お届け先には「店舗名」か「会社名」、ご連絡先電話番号には日中繋がる番号をご記載下さい。
※ルート便配送の為、日時指定はいただけません【日祝運休】。
※配達ができない場合、運送会社営業所留めお引き取りで案内させていただく事がございます。
※製品出荷後お客様ご都合でのキャンセル・返品・交換には一切ご対応致しかねます。
※配達時や持ち戻り、再配達が発生した場合など、メーカーより直接連絡が入る場合があります
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※一度に大量に入れますと庫内温度が上昇し高温警報がなります。
※冷凍食品、冷凍食材を保管するものなので、加熱食品、食材、又は常温食品、食材を冷凍するための製品ではございません。
※再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
※メンテナンスの対応が難しい場合、お断りさせていただく

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23415902 JCMCC-230 18247200 JCMCC-230S 業務用 -60℃ 超低温冷凍ストッカー ジェーシーエム 業務用 -60℃ 超低温冷凍ストッカー ジェーシーエム 1個(232L) 199,800 税込219,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:179

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-13
用途:
凍結用
加治木産業株式会社 様 (製造業)

冷凍食品が短時間でカチカチに凍結できる。
最強クラスです。

対象商品:
23415893
2021-02-02
用途:
果実にて冷凍保存用に使用、
東 設計工房有限会社 様

性能的には出来れば一年程使ってみたい。輸送が大変なので取っ手などがあれば助かる

2020-05-29
用途:
食品冷凍の為
建設業・工事業

迅速な対応ありがとうございました。
丁寧に梱包されており安心しました。

1人が参考にしています
対象商品:
23415884
2017-08-07
用途:
清涼飲料水の冷凍可能ペットボトルを冷凍
ジャパン福岡・ペプシコーラ販売株式会社 様

ルート作業の社員に自社製品で冷凍可能なペットボトル製品を冷凍して持参させています。強力なために、前日夜からの投入で、芯から凍りつきます。昼過ぎまでは、融けないとのこと。熱中症対策に一役可っています。

対象商品:
23415893
2016-12-08
用途:
食品等の冷凍保存
個人のお客様

急冷凍が出来るので素晴らしいです。特に改善点は有りません。

対象商品:
23415918
2016-06-23
用途:
魚の保存
食事処かしま 様 (飲食業)

大変良い商品でした。
価格も直ぐに決断できる価格でしたのですぐ購入しました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする