USBケーブル A-C USB2.0 認証品 タイプC スマートフォン タブレット

(10件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 23416453 品番 MPA-AC01NBK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,357 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USB Type-Cコネクタを搭載!USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。

コネクタ形状USB2.0 Standard-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ ケーブル長(m)約0.15※コネクター含む ブラック 仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ 規格USB2.0規格正規認証品 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど 対応【USB Power Delivery】× プラグ金メッキピン シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480※理論値 ケーブル太さ(mm)約3.2 パッケージPET箱+紙台紙

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23416453
2025-10-16
用途:
出張
株式会社ピュアライフ 様 (金融・保険業)

ケーブルが短いのでジャマにならない。
旅行や出張にちょうど良い。

対象商品:
23416453
2024-03-05
用途:
キーボードスイッチの接続
製造業

ノートPCに外付けで固有機能キーを割り当ててるのだが、保続のケーブルでは長すぎ、このくらいの長さがちょうど良い。

対象商品:
23416462
2024-02-05
用途:
バイクのドラレコに使用

オートバイのハンドルマウントドラレコ/スマホの電源供給として使用です 適度に堅さがあり使いやすいです

対象商品:
23416453
2022-05-18
用途:
スマホの充電
建設業・工事業

ちょうど良い長さと、すばやい充電時間がとてもお気に入りました。

対象商品:
26914868
2024-08-20
用途:
写真の転送
農・林・水産業

ドコモ携帯からパソコンに写真を転送したいが、説明書がなく使用できません

1人が参考にしています
対象商品:
23416462
2022-01-31
用途:
スマホのデータ転送と充電
医療・福祉・介護関連業

機器との接続は良好で脱着もストレスは少ないです。音楽データの転送もトラブルなしです。

対象商品:
26914904
2021-05-03
用途:
スマホ充電用
製造業

問題なく使用できます。
数本持っていると、いちいち載せ替えなくて済むので良いですね。

対象商品:
23416478
2020-07-06
用途:
スマートフォンの充電

何本か購入して、車用、事務所での充電ケーブルとして
問題なく使用してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする