コネクタ形状USB2.0 Standard-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ
ケーブル長(m)約2※コネクター含まず
色ブラック
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○
規格USB2.0規格正規認証品
対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど
対応【USB Power Delivery】×
プラグ金メッキピン
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)最大480※理論値
ケーブル太さ(mm)約3.2
パッケージPET箱+紙台紙