M-XT3DRBK ワイヤレストラックボール(親指操作タイプ) エレコム 23416688

M-XT3DRBK ワイヤレストラックボール(親指操作タイプ) エレコム 23416688 M-XT3DRBK ワイヤレストラックボール(親指操作タイプ) エレコム 23416688 M-XT3DRBK ワイヤレストラックボール(親指操作タイプ) エレコム 23416688

ワイヤレストラックボール(親指操作タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23416688 品番M-XT3DRBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,400

直径2.5mmの大型人工ルビーを支持球に採用。確かな基本性能とかつてない機能を搭載し、進化したポインタ追従性を実現する親指操作タイプのワイヤレストラックボール。

付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1 仕様射出光線種類:不可視波長域 ブラック サイズL 質量(g)約128(電池を含まず) 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 定格電圧(V)1.5 対応OSWindows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Macintosh OS × 10.10 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※Windows RT8.1では横スクロール機能は使用できません。 コネクタ形状USB(A)オス 接続方式無線 対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン、Macintosh 分解能750/1500カウント(切り替え可能) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94.7×124.4×47.9 機能横スクロール、レシーバ収納 通信方式GFSK方式 読取光学センサー方式 保証期間6カ月 ボタン数6個(ホイールボタン含む) 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 連続動作時間ローエナジーモード:約125時間、ハイスピードモード:約76時間 インターフェイスUSB 連続待機時間ローエナジーモード:約694日、ハイスピードモード:約694日 ホイール数1個 電波周波数(GHz)2.4 電池使用可能期間ローエナジーモード:約273日、ハイスピードモード:約176日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする