ププレ 切って使えるネット包帯 足首

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23423155 品番783322
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

包帯の巻き難い部位やガーゼ等の固定に適した伸縮自在のチューブ状のネット包帯です。
自由にハサミで切って使えます。
通気性、伸縮性にすぐれているので患部のムレや圧迫感・違和感がほとんどありません。
このネット包帯は縦方向に表示寸法の約3倍、横方向に寸法表示の約6倍伸びます。

伸長(cm)100 材質綿、ポリエステル、ゴム タイプ足首用 寸法(cm)2.0×30 包帯種類ネット包帯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23423155
2024-08-13
用途:
包帯の代わり
製造業

寒い時期は包帯で巻いてもいいですが、暑い時期はリント布を紙テープで固定してからネット包帯のほうが通気性がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

「包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする