ヤマト特殊鋼
S25CHXNI S25C 高圧 角ニップル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
23425018
品番
S25CHXNI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥861
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
種類
鋼管用継手
形状
ニップル
材質
S25C
接続ねじ種類
R
寸法C(mm)
10
寸法H(mm)
35
寸法L(mm)
54
寸法l(mm)
22
呼び
25A
呼び径(A)
25A
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23425018
S25CHXNI
62128563
SN S/80 25A
高圧捻込形六角ニップル
ヤマト特殊鋼
1個
¥
679
税込
¥
747
注文コードが変更になりました