曜日別特売

S25CPT-RS S25C ネジ込 高圧 異径ソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード23425657品番S25CPT-RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,883
種類鋼管用継手形状異径ソケット材質S25C接続ねじ種類Rc×Rc寸法B(Φmm)58寸法L(mm)50呼び32A×20A寸法Rc1-1/4×3/4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23425657S25CPT-RS62127224SRC S/80 32X20AS25CPT-RS 高圧捻込形異径カップリング ヤマト特殊鋼 62127224高圧捻込形異径カップリングヤマト特殊鋼1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする