曜日別特売

白 S25C 高圧 角ニップル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(A)40A
内容量1個注文コード23426883品番シロS25CHXNI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
種類鋼管用継手形状ニップル材質S25C接続ねじ種類R寸法C(mm)12寸法H(mm)50寸法L(mm)62寸法l(mm)25呼び40A呼び径(A)40A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする