曜日別特売

白 S25C ネジ込 高圧 異径チーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個呼び25A×20A注文コード23427163品番シロS25CPT-RT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
種類鋼管用継手形状異径ティー材質S25C接続ねじ種類Rc×Rc寸法B(Φmm)47.0寸法M(mm)38.2呼び25A×20A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする