ヤマト特殊鋼
白 S25C ネジ込 高圧 異径チーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
呼び
40A×25A
注文コード
23427206
品番
シロS25CPT-RT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
種類
鋼管用継手
形状
異径ティー
材質
S25C
接続ねじ種類
Rc×Rc
寸法B(Φmm)
63.0
寸法M(mm)
50.8
呼び
40A×25A