※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイボンド ミラクル4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(135mL×12本) 注文コード 23427373 品番 -
参考基準価格(税別)¥33,600 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

PPゴム等、難接着材料も簡単施工!
驚異の接着性能!
接着・防水・補修等、多用途使用が可能!
様々な材料を様々な状況で強力接着!
衝撃・振動に強い・温度変化に強い・優れた防水・凸凹に強い・異材質接着に強い
水質基準規格適合品
環境対応品で安心施工!
(無溶剤・VOC対策・シックハウス対策品・RoHs法対策品・ノンホルムアルデヒト厚生労働省指針値策定13物質の不使用等)

特性防水性 用途設備工事業様・電気工業様・空調工事業様・リフォーム業様・屋根・防水工事業様・その他 アイボリー 主成分特殊変成シリコン樹脂 比重1.4±0.05 粘度500±100(Pa・s/23℃) 寿命棚/冷暗所:製造日より1ヶ月 完全硬化時間1日(25℃・RH50%・1mm厚) 危険等級V タックフリータイム(分)15(25℃・RH50%) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1620mL 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする