櫻川ポンプ製作所
櫻川ポンプ製作所の 水中ポンプ
水中渦流ポンプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
23427635
品番
US-212B
参考基準価格(税別)
¥111,000
販売価格(税込)
¥89,078
販売価格(税別)
¥
80,980
バスケットに入れる
アルミボディ採用で鋳物に比べ現場での持ち運びが容易です。
渦流式で羽根車とサクションカバーの隙間を広くとっているため、
羽根車摩耗時に急激な揚程の低下を防げます。
羽根車交換時はスキマ調整不要です。
吐出口径(Φmm)
50
出力(kW)
0.75
電圧(V)
三相200
周波数(Hz)
60
全揚程(m)
10
吐出量(m
3
/min)
0.17
異物通過径(Φmm)
8
運転可能最低水位(mm)
90