OHNO(大野ゴム工業)
OHNO(大野ゴム工業)の ブレーキパッド・足回り部品
OHNO(大野ゴム工業)の ブーツ/ゴム
OHNO(大野ゴム工業)の ダストカバーブーツ
トルクロッドブッシュ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23428056
品番
FS-4403
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,798
¥
5,598
バスケットに入れる
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
主な適合純正品番
MK249613
高さ(mm)
60.0
メーカー
三菱ふそう
上部内径(mm)
35.0
主な適合車種
エアロスター
下部内径(Φmm)
76.1
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。