80106 錆プロテクター ENDOX(エンドックス) 23429096 80106 錆プロテクター ENDOX(エンドックス) 23429096

錆プロテクター

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本(750mL) 注文コード23429096 品番80106
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,050 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

防錆の特殊なテクノロジーで開発された製品です。
この塗料を塗布すると、内部においてサビの表層構造を完全に囲みます。これにより、その後の酸化を防ぎ、永続的な防錆効果をもたらします。
下地に対して良好な密着性。
強い防錆効果(特殊顔料がサビを囲い込む)
表面の保護。
ボロボロ崩れるサビだけ除去すれば、サビの上から塗布できます。
鉛、クロム酸塩を含まない。
熱やゆがみによるショックに対し、強く高い柔軟性。
表面は風化による劣化を長期間防ぎます。
水性塗料のみ上塗り可能です。

使用方法
刷毛塗りする場合は塗料用シンナーで10%希釈(最大)してください。必ずうす塗りをし、必要に応じ1度乾かした後、2度塗りします。
ローラー刷毛で塗布する場合は塗料用シンナーで10%希釈し、毛羽の短いポリアミド系のローラー刷毛を使用します。必ずうす塗りをし、必要に応じ1度乾かした後、2度塗りします。
スプレーガンを使用する場合は10〜25%に塗料用シンナーで希釈しエア圧2〜4キロで1.0〜1.5mm厚にスプレーします。必ずうす塗りをし、必要に応じ1度乾かした後、2度塗りします。
一度に厚塗りをしないでください(完全硬化に時間がかかります)
スプレーガンや刷毛などは塗料用シンナーで洗浄します。
使用後は缶のキャップをしっかり締めてください。
塗り面積(m2)約8 用途自動車のサビ部分の補修に。その他鉄部のサビの補修と塗装に。 グレー 耐熱性+90℃(乾燥後) 主成分アルキド樹脂 主な用途 密度1.07±0.09kg/L(20℃) 希釈剤塗料シンナー(ウレタンシンナー、ラッカーシンナー使用不可) 完全硬化時間7日(20℃・50%) 粘度(Pa・s)86〜91(20℃) 危険等級V 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.75L 指触乾燥時間(時間)2(20℃・50%) 上塗塗装可能時間24時間後(水性塗料のみ) 特性防錆 危険物の性状非水溶性
注意
※自動車用塗料の上塗りはできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:159

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23429087
2020-05-31
用途:
サンバートラック荷台防錆塗装
農・林・水産業

塗膜が強う感じがします。
防錆効果がどの程度か経過観察していきます。

5人が参考にしています
対象商品:
23429087
2019-12-19
用途:
軽トラックの下回りを塗った
農・林・水産業

乾くのに時間がかかるからかハケ塗りでもハケ目が少なくて良い感じに塗れました。
半艶くらいのが、あると良いかもです

1人が参考にしています
対象商品:
23429096
2017-10-27
用途:
錆びた自動車に使っています。
オガワモッコウ 様

初めて使ったので、長持ちはわからないですが、信用して購入しました。色もシルバー色で、マイカーの色と合っているもで、買いました。

2人が参考にしています
2017-09-14
用途:
塗装作業時
運輸・通信業

硬化時間が全然記載されている時間よりかかる。
他社のサイトのほうが使用方法も詳しく記載されている。結局縮みがでて無駄になった。返金して欲しいくらいだ。

12人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする