キクモール

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(50g) 注文コード23429193 品番50g
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

時計用のコンパウンド。柔らかい布に塗布し、軽く磨くだけでステンレスのケースやベルトの小キズを除去できます。
艶出し効果もあり、金属表面を保護します。

適合材ステンレス 用途時計ステンレス部品の研磨、艶出し。 成分シリカ39%、鉱油25%、その他研磨剤16%、固形パラフィン2%、その他ワックス6%、脂肪酸12%

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:408

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23429193
2024-10-18
用途:
時計のベルト磨き
金融・保険業

ピッカピカになり、手触りがしっとりします
綿棒やクロス、爪楊枝の先で研磨します

対象商品:
23429193
2021-12-18
用途:
昔の掛時計の外装の艶出し
浅沼商店 様 (卸売・小売業)

この商品は薄茶入りですので木目に入っても目立ちません。
艶も出て大変重宝しています。

対象商品:
23429193
2017-10-16
用途:
金継ぎ用
なかもと健康回復センター 様 (サービス業)

始めて使用しましたが、綺麗に研げて満足しております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする