シャーシブラック水性

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(480mL×24本) 注文コード23429647 品番KC-5312
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

内容液や水溶性の塗装剤ですので作業性にすぐれ簡単に使用できます。
安全性の高い水溶性シャーシ用防錆塗装剤で、有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません。

用途自動車の防錆・保護塗料。 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする