エア・ウォーター
エア・ウォーターの 自動車用塗料
エア・ウォーターの シャーシー塗装剤
エア・ウォーターの シャーシーコート
シャーシブラック水溶性
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(14kg)
注文コード
23429665
品番
KC-5317
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
水溶性のシャーシ塗装剤です。
引火性や悪臭のない無公害塗装剤です。
用途
車検・整備・塗装剤。
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
水溶性