エア・ウォーター
エア・ウォーターの 自動車用塗料
エア・ウォーターの シャーシー塗装剤
エア・ウォーターの シャーシーコート
シャーシクリア水性
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(420mL×24本)
注文コード
23429683
品番
KC-5331
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
自動車のシャーシ部分の防災・防音・摩擦防止に使用できます。
特殊透明樹脂を使用した塗装剤です。内容物が水溶性のため作業性に優れ簡単に使用できます。
用途
水性クリアタイプ。
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
水溶性