エア・ウォーター
エア・ウォーターの 防錆・潤滑・クリーナー
エア・ウォーターの 防錆/潤滑剤
エア・ウォーターの チェーンスプレー
チェーンオイル・ホワイト
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(420mL×24本)
注文コード
23429708
品番
KC-2361
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
減摩効果の非常に高いPTFE球形粉末を配合したシールチェーンに悪影響を与える溶剤類を含有しない耐久性の高いフッ素タイプ。
あらゆるタイプのチェーンに使用できる万能チェーンオイルです。
用途
万能チェーンスプレー。
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性