リライアソル E-B

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1缶(20L)注文コード23430085品番E-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

独自の抗菌性物質と潤滑性向上剤を配合した耐腐敗性、切削性能、さび止め性、消泡性に優れるエマルションタイプの水溶性切削油剤で、硫黄・リン・塩素系極圧剤が含まれないPRTR法に非該当な環境に配慮した商品です。
鋳鉄、炭素鋼などの鉄系材料の切削加工に適した高性能油剤です。
独自の抗菌性物質を配合しておりますので、耐腐敗性及びさび止め性を長期間維持し、液の長寿命化が図れます。
潤滑性向上剤を配合していますので、高い切削性を有しております。
鋳鉄などの鉄鋼材料の加工を目的としていますので、さび止め性に優れた添加剤を選定しています。
5MPa程度の吐出圧を有するクーラント供給装置においても使用可能です。

用途炭素鋼や鋳鉄など鉄鋼材料の各種加工およびマシニングセンターを用いた加工。希釈倍率(切削加工)10~20倍、(研削加工)10~50倍pH9.9外観(原液)淡黄褐色微濁、(希釈液)乳白色適合工具マシニングセンター危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)0.95表面張力(mN/m)29(25℃)毒劇区分劇物
注意
の配送は出来ません
※お届け先宛名が法人※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
※こちらの商品をご使用中のお客様につきましては、2020年7月1日以降は白地に赤で医薬用外劇物と表示された施錠可能な保管庫で保管してください。また、施錠を行い、製品管理表などで適切に管理してください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23430085E-B43374023E-B(N)E-B リライアソル E-B(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 43374023リライアソル E-B(N)ENEOS(旧:JXTGエネルギー)1缶(20L)
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする