曜日別特売
M10×90 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位) 大阪魂 23430688

M10×90 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位) 大阪魂 23430688
M10×90 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位) 大阪魂 23430688

六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)90
90
45
50
55
60
65
100
25
30
35
40
70
75
80
85
95
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
ねじピッチ1.5
内容量1箱(50個)注文コード23430688品番M10×90
販売価格(税込)¥3,727
販売価格(税別)
¥3,388

小箱単位の販売です。

ねじの呼び
M10
長さ(mm)
90
ねじピッチ
1.5
レンチサイズ(mm)
8
ねじ長さ(mm)
32
種別
半ねじ
材質/仕上
SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類
六角穴付ボルト
寸法D(Φmm)
16
表面処理
黒色酸化皮膜
寸法B(mm)
8
頭部形状
六角穴付き
寸法d1(mm)
10
頭部厚(mm)
10
寸法m(mm)
5
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07610127
2023-05-24
用途: 旋盤にチャック取付に使用

造りがしっかりしており、芯出し作業もスムースに行えました。

2022-06-15
用途: 製品作成に必須です。
運輸・通信業

箱買いは単価が安くなりたすかります。
さすがにスチールなので水分があると錆びは生じます。

対象商品 : 23430532
2021-10-24
用途: 機械のメンテナンス
教育・研究機関

製品としては全く問題なく,そこそこの量が必要なときには,このような箱入りが便利です.単価も下がり,購入しややすいと思います.

対象商品 : 09428772
2016-11-07
用途: 実験装置の修理
学校法人静岡理工科大学 様(教育・研究機関)

実験装置の修理のように、少数部品の早急な入手が必要な場合大いに助かります。

1人が参考にしています
対象商品 : 09429253
2016-02-03
用途: 主に治具製作
マリッジ穂高 様

ボルトの材質がクロームモリブデン(SCM)435、また、冷間鍛造(ネジ部分転造)品の為、強度十二分で安心して使えます。また価格も比較的安価で、種類も豊富。数量も、少量から箱単位まで選べるので、重宝しています。特に強度は、ボルト面に数値でしっかり刻印されているので、安心信頼できます。とても重宝しています。まさに安価にして、最強のボルトです。

対象商品 : 09428745
2015-07-25
用途: 安く手に入れることができて助かります

安価な価格で助かります。ただ、使ってすぐに、サビが出てきてしまきます。このようなものなのでしょうか。

対象商品 : 09428937
2021-09-11
用途: 機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ごく稀にねじ山が潰れているので、綺麗に並べて箱に入れる、または緩衝材を入れる等の対策をお願いします

対象商品 : 07610041
2016-04-28
用途: クランプ
ベルンプラスチック 様

40本(20本×2箱)買いましたが、曲ってたり、ピッチがあってないのか、半分ほど使い物にならなかった。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
尚、返品ご希望の場合は本数をご指定のうえ、お手数ですが弊社問合せ窓口までご連絡をお願い致します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1636:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする