※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3本) 注文コード 23432623 品番 M16×125
販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
ねじの呼びM16 長さ(mm)125 材質/仕上鉄/ユニクローム ねじピッチ2 種別半ねじ ねじピッチ(mm)2 ねじ長さ(mm)38 表面処理ユニクローム 頭部形状六角 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M16×125 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-27
用途:
フラットバーを加工するため厚板で挟み固定用、以前買った50丸鉄棒とセットです。
TomSolar 様 (製造業)

ナットは別にDIYホームセンターで購入。メッキ厚分馴染みが悪かったが、精度は問題ないのでは・・・

2025-11-04
用途:
木材運搬用トラックのスタンション
農・林・水産業

期待通りの商品でした。使用していますが今のところ問題はありません。

対象商品:
38141433
2022-12-28
用途:
組み付け
有限会社高橋設備工業 様

毎度購入時にお世話になるボルト屋さんより
安いので試しに購入使用してみました
全く問題ありません 良いです

1人が参考にしています
対象商品:
38141372
2020-05-26
用途:
給水ポンプ、給水バルブ、給水逆止弁の接続
製造業

給水バルブと逆止弁の接合には、付属のボルトナットが使用出来た。しかし配管側と給水ポンプ側にM12×65ボルトが必要で問題なく使用出来た。

1人が参考にしています
対象商品:
38141424
2021-03-18
用途:
機械部品
製造業

安く購入出来て助かります。特に問題なく使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
38141564
2019-09-22
用途:
自動車部品の取り付け
製造業

複数ほしかったのですがこちらの商品は品質にも問題なくコストも安かったので満足です。

対象商品:
38141661
2018-03-16
用途:
機械のメンテナンス

近所のホームセンターではM20迄しか置いていないので、凄く助かります。満足です。

対象商品:
38141433
2019-06-10
用途:
圧縮機エア配管

問題なく使えました。もっとボルトとナットのセット販売の種類が多いといいのですが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
269:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする