※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2本) ねじの呼びM20 注文コード23432675 品番M20×110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量など70種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM20 長さ(mm)110 材質/仕上鉄/ユニクローム ねじピッチ2.5 種別半ねじ ねじピッチ(mm)2.5 ねじ長さ(mm)46 表面処理ユニクローム 頭部形状六角 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M20×110 ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23432675 M20×110 44196424 M20×110 六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ) 大阪魂 六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ) 大阪魂 1個 589 税込648 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-04
用途:
木材運搬用トラックのスタンション
農・林・水産業

期待通りの商品でした。使用していますが今のところ問題はありません。

対象商品:
38141433
2022-12-28
用途:
組み付け
有限会社高橋設備工業 様

毎度購入時にお世話になるボルト屋さんより
安いので試しに購入使用してみました
全く問題ありません 良いです

1人が参考にしています
対象商品:
38141372
2020-05-26
用途:
給水ポンプ、給水バルブ、給水逆止弁の接続
製造業

給水バルブと逆止弁の接合には、付属のボルトナットが使用出来た。しかし配管側と給水ポンプ側にM12×65ボルトが必要で問題なく使用出来た。

1人が参考にしています
対象商品:
38141424
2021-03-18
用途:
機械部品
製造業

安く購入出来て助かります。特に問題なく使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
38141564
2019-09-22
用途:
自動車部品の取り付け
製造業

複数ほしかったのですがこちらの商品は品質にも問題なくコストも安かったので満足です。

対象商品:
38141661
2018-03-16
用途:
機械のメンテナンス

近所のホームセンターではM20迄しか置いていないので、凄く助かります。満足です。

対象商品:
38141433
2019-06-10
用途:
圧縮機エア配管

問題なく使えました。もっとボルトとナットのセット販売の種類が多いといいのですが。

対象商品:
38141451
2017-10-24
用途:
トラクターの加工
農・林・水産業

お世話になっております。思っていた物が届きました。
想像通り仕上がり、満足しております。有難うございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
269:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする