M36×85 強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位 大阪魂 23438056

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(15本)ねじの呼びM36注文コード23438056品番M36×85
販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980
ねじの呼びM36材質SCM長さ(mm)85種別全ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35780577
2024-08-29
用途: 土砂摩耗にさらされる機械の消耗部品固定
製造業

ナマのボルトだと、部品より先にボルトが駄目になってしまうが
強度があるので部品交換まで持ちこたえてくれる。

対象商品 : 35781173
2024-03-22
用途: 農作業機械修理
農・林・水産業

農機具メーカーから部品取りより安く仕上がりました。

対象商品 : 35780123
2022-09-24
用途: ショットブラストのメンテナンス
井上機械設備工業所製造業

モノタロウで購入すると他では買う気がしなくなる。この商品は改善する必要無しです。これからもよろしく。

対象商品 : 35780437
2022-02-05
用途: 強度を要する組付けのとき

箱ではなく袋に入ってきたので、ねじとか痛んでないか心配したけど問題なく使用できました。

対象商品 : 35780123
2022-01-04
用途: 製品の組み立て施工

普通に問題なく使用できます。酸化被膜のため手が汚れるのはいたしかたないのかな。

対象商品 : 35779913
2018-04-18
用途: 車の修理の在庫用
NAS AUTOFIELD自動車・二輪車・自転車関連業

何回も使っていますが、色々な場面で使えるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1742:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする