※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)ウィットねじ

(19件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000本) 注文コード 23439158 品番 3/16×16
販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
ねじの呼びW3/16 材質 長さ(mm)16 ねじピッチ(山数/inch)24 種別全ねじ ねじの種類六角ボルト 表面処理ユニクローム 頭部形状六角 寸法(ねじの呼びd×長さL)(inch×mm)3/16×16 ねじ山種類ウィット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05519254
2023-10-12
用途:
配管の支持
建設業・工事業

可もなく不可も無く限りなく普通です。でもとにかく普通で安いのが良い感じ。

対象商品:
05519211
2022-08-17
用途:
内装工事
建設業・工事業

安価である以上に言うことなしと言いたい。買う前に六角のサイズを確認してから購入するべし!

1人が参考にしています
対象商品:
05519333
2022-03-05
用途:
機械の部品
小林製菓株式会社 様

通常のボルトと、と変わることなく使用中です。問題は、起きていません。

対象商品:
05519202
2020-12-07
用途:
機械、工具の補修、改良メンテナンス時
不動産業

専門メーカーの物と遜色なく、安いと思います。
欲を言えば、スプリングワッシャー、ワッシャー、ナットセットのPB商品も希望します。

1人が参考にしています
対象商品:
05519087
2020-09-09
用途:
コンクリ打ちっ放しの部屋におけるピーコンの活用
サービス業

ホームセンターには少ないウィットのボルトを購入するのに便利なモノタロウ。助かります。

対象商品:
05519202
2019-05-19
用途:
輸入トレーラーの補修部品に
近藤マリンサービス 様

通常ミリサイズしか使っていないのでインチサイズのボルトの扱いがあり助かります。高強度ボルトも取り扱ってくれるともっと良いと思います。

対象商品:
05519044
2018-02-01
用途:
W1/4はカメラ規格の寸法なのでカメラのリグの製作に必須です。

迅速な配送で助かります。また商品の梱包や精度も申し分ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
05519297
2021-03-06
用途:
中古の農業用軽量鉄骨ハウスの組み立て
農・林・水産業

強度などは特に問題はなさそうですが、ネジ山の加工精度がやや悪いようで、ナットが少し引っかることがあります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1532:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする