MGJ10-6-F8BL ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ SMC 23439927

ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)6 シリンダ内径(Φmm)10 注文コード23439927 品番MGJ10-6-F8BL
参考基準価格(税別)¥15,070 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はストローク・チューブ内径・シリンダ内径など141種類から選べます 他の種類を見る

全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6)
5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。
配線・配管を1方向に集約。
不回転精度:±0.1°

シリンダ内径(Φmm)10 ストローク(mm)6 作動方式複動片ロッド リード線長さ(mm)(L) 3 オートスイッチ種類F8B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする