大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト(SCM435/ユニクローム)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全91種類を一覧で見る
内容量
1パック(5本)
注文コード
23440865
品番
M16×35
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M16
材質
SCM435
長さ(mm)
35
表面処理
ユニクローム
頭部形状
六角穴付き皿
穴の形状
六角穴