大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト(SCM435/ユニクローム)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全91種類を一覧で見る
内容量
1パック(5本)
注文コード
23440892
品番
M16×50
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
種別
半ねじ
ねじの呼び
M16
材質
SCM435
長さ(mm)
50
表面処理
ユニクローム
頭部形状
六角穴付き皿
穴の形状
六角穴