大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト(SCM435/ユニクローム)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(80本)
ねじの呼び
M5
注文コード
23441276
品番
M5×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
91
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M5
材質
SCM435
長さ(mm)
10
表面処理
ユニクローム
頭部形状
六角穴付き皿
穴の形状
六角穴