※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角穴付ボタンボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)

(79件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3本) ねじの呼びM12 注文コード23441872 品番M12×85
販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
この商品はねじの呼び・内容量など158種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM12 長さ(mm)85 材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 ねじピッチ1.75 強度区分12.9 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状ボタン 穴の形状六角穴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 79
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05525493
2025-07-07
用途:
ミゼットMP5リアバブボルトに使用

ドラム内側から締め付けしました。ボルト頭の干渉もなく
強度もあり一安心です。

2025-02-03
用途:
機械の補修部品として購入

フライス盤のテーブル端カバーの取付ボルトがナメていて
再利用が難しいようでしたので購入しました。
長さの寸法から選ぶとコチラしか選べませんでしたが
届いてみると良い商品でしたので今後も必要となれば購入すると思います。

対象商品:
05525256
2025-11-11
用途:
機械の取り付け
製造業

今までの物と同サイズを注文しました。やはりコストが安いは良いです。

2024-10-14
用途:
ラジコンの作成用
その他業種

通常タッピングビスを使用して組み立てますがいつまでもニュルニュル回り、しかもすぐ緩んできますが、こちらのボルトを使用するとビタッと絞まり、緩みもありません。プラスネジのようにナメることもなく締め込みがとても気持ち良いです。

対象商品:
05525563
2024-08-08
用途:
機械の組付時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

この六角穴付きボタンボルトは黒色酸化被覆付きなので、ある程度強度があり取り扱うのが楽です。

対象商品:
05524705
2024-07-01
用途:
模型製作時
その他業種

ラジコンのメンテナンス時にビスの六角穴が舐めた時に交換用として購入。他店と比べ個数に対し低価格でかなりお得です。

対象商品:
05525152
2024-04-30
用途:
ジャッキのオーバーホール
飲食業

六角の穴の精度がかなりよかった。
色もムラなく綺麗です。

対象商品:
05524951
2024-03-30
用途:
車のキャリパーO/Hの際に
自動車・二輪車・自転車関連業

車のキャリパーO/Hの際にボルトを一新しました、中々ないサイズで来たので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3571:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする