Uボルト (ステンレス)

(80件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23442107 品番 M6×8A (1/4) 用
販売価格(税込) ¥98
販売価格(税別)
89
ねじ径dM6 ねじピッチ(mm)1 適合管の呼び8A (1/4) 呼び8A 適合配管径(Φmm)13.8 寸法k(mm)27 寸法S(mm)15 寸法B(mm)21 材質ステンレス ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 80
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-16
用途:
異形鉄筋と鉄板の貼り合わせに使用
農・林・水産業

溶接ではなく鉄板に2カ所穴を開けるだけで鉄筋とのの貼り合わせが可能!また取り外しが可能である。

2025-12-17
用途:
RAMマウント

ラムマウントU字型クランプをインチからミリ規格へ変更するのに使用
ついでにステンレス化もできて防さび効果も追加

対象商品:
34989674
2024-07-30
用途:
機械メンテナンス
建設業・工事業

機械メンテナンスの為に購入致しました。発送も迅速でとても良い商品で助かりました。
今後ともよろしくお願いいたします

対象商品:
34989692
2024-06-10
用途:
塩ビ配管サポート
F・テック 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

品質的のも問題ありません。価格も妥当だと思います。
今後とも利用させてもらいます。

対象商品:
34989884
2024-03-12
用途:
船係留用アンカー
合同会社SHIRATAMA 様

思っていた以上に大きくてよかったです。
できれば19mmで120mmくらいの幅の物があれば助かりました。

対象商品:
23442107
2023-06-15
用途:
自転車かごのとりつけ
製造業

自転車のカゴをステムにつけるために使いました。
かごが鉄製なので、錆の転移を懸念してステンレス製を選択しました。
ステンレス製にも関わらず、安価で満足です。

対象商品:
34989701
2023-12-02
用途:
トラックのマフラー取付
堅心興業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

値段が安くても全然普通に使えて見た目も想像以上でした。

対象商品:
34989762
2022-10-16
用途:
パイプの固定
建設業・工事業

過不足なしのUボルトです。
翌日には届くので急ぎの際にも重宝しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2465:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする