※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
パック単位の小口販売です。 並目
商品には満足していますボルト・ナットのセット商品を出してほしいです
期待通りの商品でした。使用してますが現在のところ問題ありません。
破損しやすい部分に使用していますが、1袋にたくさん入っていて、安価に購入できました。
重量物の支柱用に、一般的なホームセンターではこのサイズがないので
廉価で精度の高い品で助かりました。次回も大阪魂さん使います!
納期も早く安価で大変助かりました。作業も大変スムーズの行きました。良かったです。
小口で購入できるうえに、配送してもらえるので非常に便利。ラインナップも多くていい。
良かったです、何も言う事が無いです、文字が埋まりません。