高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム)

(92件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 23443157 品番 M5×10
販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。

ねじの呼び寸法M5 ねじピッチ0.8 長さ(mm)10 用途ボルトとボルトの締結に使用します。 材質/仕上鉄/ユニクローム 表面処理ユニクローム

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:146

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 92
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-12
用途:
車のメンテナンス作業
スクーデリアデサキ 様

ナットの締め付けをする為に、1種のナットでは締め付けが困難である為に長ナットが大変、役にたちました、ありがとうございました。

2025-08-05
用途:
車のメンテナンス

ねじの山もしっかり、外観も問題なし、手の入りにくいところや、ボルト部を回したい時のWナット代わり、重宝する品物です。

2025-02-18
用途:
コンクリート型枠設置時
建設業・工事業

予想通りのもので使いやすかったです。
対応も早くて、安心しました。

対象商品:
23443193
2024-06-28
用途:
スルド(ブラジルのタイコ)のタハーシャ(テンション)に使います。
自動車・二輪車・自転車関連業

クロメートとユニクロとどっちがいいか試したくて両方、買いました。チューニングの度に締めたり緩めたりする使い方なので、(1/4インチなど)ネジ山が大きい方が有利です。ネジ山の小さいM6はすぐダメになってしまうので、適当な長さのモノを探していたのですが、15mmは適当だと思いました。(この写真は20mm or 25mm?15mmより長いモノの様に見えます)

対象商品:
23443367
2024-10-16
用途:
車の整備

このサイズ、この長さ、必要な個数を選べて大変助かります。他のネジが必要な時も、いろいろ種類があって本当に助かります。

対象商品:
09954095
2024-04-30
用途:
ステー作成のボルト間のつなぎに

物はしっかりしています。 両側からボルトを締結して延長は素直にできます。 ナット表面は平滑とまではいきませんが通常使用には問題ありません。(装飾仕様ではないので)。 もう少し安いと更に助かります。

2024-11-14
用途:
機械のメンテナンス
製造業

注文してすぐに到着
急ぎでしたので助かりました。サイズも使用感も問題なし。

対象商品:
09954095
2024-02-26
用途:
奥まったボルトをスパナやメガネレンチで締める為に。

エクステンションバーを使ってソケットレンチ等を使いたくない箇所での、ナットの締結・解除が出来るので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2732:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする