不二貿易
不二貿易の 収納家具
不二貿易の テレビ台・ローボード
ウッドグラデーション ローボード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
23464832
品番
96304
参考基準価格(税別)
¥14,375
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
890×390×450(脚部高さ100、取っ手高さ20)
仕様
E1ボード使用(低ホルムエルデヒド)、引出:プラスチックレール仕様、背面化粧
材質
プリント紙化粧繊維板/天然木(脚部・取っ手)
幅(cm)
89
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
385×325×120
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません