不二貿易
不二貿易の 収納家具
不二貿易の テレビ台・ローボード
ウッドグラデーション ワイドローボード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
23464857
品番
96305
参考基準価格(税別)
¥20,125
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
E1ボード使用(低ホルムエルデヒド)、引出:プラスチックレール仕様、背面化粧
材質
プリント紙化粧繊維板/天然木(脚部・取っ手)
幅(cm)
118
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1180×390×450(脚部高さ100、取っ手高さ20)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅34×奥行32.5×高さ12cm
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
沖縄地方
数量1につき
¥
4,900
/
税込
¥
5,390
離島
数量1以上のご注文
お送りできません