不二貿易
不二貿易の 収納家具
不二貿易の リビングチェスト
桐製マルチカラフルボックス シンクエ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
23465338
品番
39623
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
高さ(mm)
520
段数
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×300×520
幅(mm)
400
奥行(mm)
300
仕上
ラッカー塗装
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません