桐製マルチカラフルボックス シンクエ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 23465356 品番 39625
参考基準価格(税別)¥16,250 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
高さ(mm)820 段数5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×300×820 幅(mm)400 奥行(mm)300 仕上ラッカー塗装

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする