不二貿易
不二貿易の デスク・テーブル
不二貿易の 脇机・ワゴン
サイドチェスト プレーン
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
色
メープル
注文コード
23465767
品番
13524
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥16,750
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
メープル
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
400×400×600
棚段数
3段
質量(kg)
16
耐荷重(kg)
15
材質
合成樹脂(PVC)化粧繊維板/合成樹脂(PVC)化粧合板/プリント紙化粧繊維板/プリント紙化粧合板/キャスター:ポリプロピレン
高さ(mm)
600
奥行(mm)
400
間口(mm)
400
キャスター
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×40×60
施錠
あり
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません