シュクルチェアー ファブリック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1脚 グリーン 注文コード23465846 品番88030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
グリーン 全高(mm)870 座面高さ(mm)480 座面寸法(幅×奥行)(mm)450×400 本体質量(kg)5 材質張地:コットン70%/ポリエステル30%/背・座面:ウレタンフォーム/脚部:スチール(クロムメッキ)/その他:積層合板(ラバーウッド) 幅(mm)490 高さ(mm)870 奥行(mm)560 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)450×400

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
北海道地方数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする