CE12×25カモ 双眼鏡 パワービュー Bushnell(ブッシュネル) 23468725

双眼鏡 パワービュー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23468725 品番CE12×25カモ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,900
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ブッシュネル双眼鏡のパワービューCEはダイナミック高倍率16倍モデルからラバー外装に包まれたワイルドな迷彩柄まで好みのタイプが選べる。
アウトドアから旅行、普段使いまで、コストパフォーマンス、デザイン性、軽量コンパクト設計に重点を置いたカジュアルモデル。

倍率(倍)(望遠)12 対物レンズ有効径(mm)25 材質プリズム:Bk-7 視界(実)4.6/(見掛け)55.2/(1000m先の視界幅)80m 明るさ4.4 ひとみ径(Φmm)2.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23468743
2020-05-22
用途:
湖全域の様子をみる
サービス業

湖全域の様子をみるのに使います、仕事の為に必要で、今までのが古くなったので購入しました。他のカットバンなども、孫にも使ったり重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする