曜日別特売
CE16×32 双眼鏡 パワービュー Bushnell(ブッシュネル) 23468743

双眼鏡 パワービュー

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード23468743品番CE16×32
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ブッシュネル双眼鏡のパワービューCEはダイナミック高倍率16倍モデルからラバー外装に包まれたワイルドな迷彩柄まで好みのタイプが選べる。
アウトドアから旅行、普段使いまで、コストパフォーマンス、デザイン性、軽量コンパクト設計に重点を置いたカジュアルモデル。

倍率(倍)(望遠)16対物レンズ有効径(mm)32材質プリズム:Bk-7視界(実)3.4/(見掛け)54.4/(1000m先の視界幅)60m明るさ4ひとみ径(Φmm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23468743
2020-05-22
用途: 湖全域の様子をみる
サービス業

湖全域の様子をみるのに使います、仕事の為に必要で、今までのが古くなったので購入しました。他のカットバンなども、孫にも使ったり重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする