ボルト スタッド 90116-08010

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23473555 品番90116-08010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-06
用途:
セロー250のリヤスプロケット交換時に同時交換

このスタッドボルトは柔らかいアルミハブにねじ込むため、トルク指定が無く高さで締め付け完了を判断するそうです。ネジ部にネジロックを塗布してからダブルナットで締め込みました。高さはノギス等で29mmから30mm弱となるように計りながら作業しました。スプロケットを固定するUナットでネジ部が傷つくので新品交換が安心です。

対象商品:
23473555
2024-05-30
用途:
純正だからね。
自動車・二輪車・自転車関連業

本体に付けるほうのネジとスプロケを取り付けるネジ部分が他メーカーだと
合うものが見つからなかった。

対象商品:
23473555
2023-01-15
用途:
セロー250 のリアホイールに

ここのスタッドボルトとナットは傷みやすいのか、舐めやすいので、交換するようにしています。
ダブルナットで緩めて交換。難しくありません。

対象商品:
23473555
2023-12-21
用途:
ヤマハトリッカーのスプロケット交換
加藤厨房設備 様 (建設業・工事業)

ヤマハトリッカーのリアスプロケット交換の際に、リアのスタッドボルトが6箇所中、2個所がなめてしました為全部交換することにしました。サービスマニュアルでは締め付けトルク33ニュートンとなっていますが30ニュートンを超えると、トルクレンチが反応しなくなりオーバトルクになり、Uナット外れ無くなり、Uナットをサンダーで削らないと外す事が、出来なくなります。他の方のブログで言われていた症状が同じように起こりました。スプロケット交換の際は、Uナットは全交換はお約束ですが、セローや、トリッカーはスタッドボルトも用意したほうが安心です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする