CY1HT25-550B-Y7BWLS-XB10 マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1HT25-550B SMC 23475909

※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)

マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1HT25-550B

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個アジャスタボルト(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)注文コード23475909品番CY1HT25-550B-Y7BWLS-XB10
参考基準価格(税別)¥219,070販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)550アジャスタボルト(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類Y7BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする