シャワーヘッド(レイニームーブ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23476538 品番 PS383-80XA-HB4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

「角度調節+ワイドシャワー」からだの広い範囲に極細ストレート水流。シャワーヘッドが上下60°・左右360°回転するので吐水位置にからだを合わせる必要がなく、浴びたい位置に角度を自由に動かせます。内側吐水(ステンレスシャワー板)は、髪の一本一本を通り抜けるような極細ストレート水流。外周吐水は、体全体を包み込むような保温カーテン水流。

グレー 適合取付可能なシャワーホースメーカー(一部の特殊な商品を除く):SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品、他。バランス釜にはストップ機能のついたシャワーは使用できません。

商品説明動画

シャワーヘッド、シャワーホースの交換/三栄水栓KS-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする