PS321B-81XA-MW2 低水圧用シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23476748 PS321B-81XA-MW2 低水圧用シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23476748 PS321B-81XA-MW2 低水圧用シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23476748 PS321B-81XA-MW2 低水圧用シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23476748

低水圧用シャワーヘッド

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23476748 品番PS321B-81XA-MW2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

低水圧で勢いのないシャワーをパワーアップします。従来品と比べて薄型でコンパクト。軽い使用感でお使いいただけます。

付属品他メーカー対応アダプター3個 適合取付可能な混合栓(一部の特殊な混合栓を除く):SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他 材質ABS樹脂 ホワイト 止水スイッチなし 水流切替×

商品説明動画

シャワーヘッド、シャワーホースの交換/三栄水栓KS-18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23476748
2021-06-03
用途:
浴室内シャワーヘッドの取換用として
医療・福祉・介護関連業

以前、メーカー純正品破損時にホームセンター購入のヘッド(メーカー不詳)に取換使用してきたが水圧・水量に使用している部門に不満があり、再取換用として購入。
保全担当としては特に不満等ないのですが、比較で購入した純正品のクリックシャワーの方が好評だったので予備品保管となりました。 【製品は、普通なんですが。】

対象商品:
23476748
2021-01-18
用途:
エコキュートで2階などにお湯を上げている場合、最適では?
その他業種

エコキュートで2階にお湯をあげていますが、水圧が低く普通のシャワーヘッドではダメでした。大手ホームセンターブランドのマイクロバブルシャワーヘッドでは水圧が弱く、バブルがでできず、ネットの低水圧用も試しましたが、中心部のみに絞るといいのですが、それだとごく狭い範囲しかシャワーがあたらず、周りも出すと水圧が弱くでイマイチ。そこで、これを使ったところ、広がりも水圧も十分で一番良かったです。安いので、作りも安っぽいですが、シャワーの機能は、10倍の価格のマイクロバブルシャワーヘッドよりずっと良かったです。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする