曜日別特売
PS321-81XA-CB6 節水シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23476793

PS321-81XA-CB6 節水シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23476793
PS321-81XA-CB6 節水シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23476793
PS321-81XA-CB6 節水シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23476793

節水シャワーヘッド

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード23476793品番PS321-81XA-CB6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

水の勢いそのままで、約30%の節水効果。(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較) 従来品と比べて超コンパクト。軽い使用感でお使いいただけます。

材質ASA樹脂適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、BC、YUKO、ガスター(東京ガス)、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品、他ブルー止水スイッチなし水流切替×

商品説明動画

シャワーヘッド、シャワーホースの交換/三栄水栓KS-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23476757
2022-11-29
用途: 自分のお風呂用に

ウェブ上では節水約30%とありますが、実際到着したものは、節水約25%のパッケージでした。節水の%を重視してチョイスしただけに、ちょっと残念です。まー使いますが。

2022-03-25
用途: 日常の入浴時に
その他業種

他社のシャワーヘッドと交換。
水圧は若干落ちましたが、お湯の出る範囲が広くなったので問題ありません。節水の効果はまだ分かりませんが
期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする